Šrouby pro frézovací hlavy

Artiklové číslo: 557104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Tažný čep
Závit M M8
Celková délka L 16 mm
Průměr hlavy D1 20 mm
Rozměr klíče 6 mm
Materiál Kov
Norma ocel k zušlechtění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557104
EAN / GTIN 4020772006075
Číslo výrobce 557104
L-číslo L30110 101970
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vyžínací šrouby pro nasouvací trny, pro použití s klíčem pro šrouby pro utahování trimru podle DIN 6368.
Třída pevnosti 10,9

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • M: M8
  • B1: 8
  • D1: 20
  • K: 6
  • L: 16
  • hmotnost: 17 g