• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: 557104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M8
Länge gesamt L 16 mm
Kopfdurchmesser D1 20 mm
Schlüsselweite 6 mm
Material Metall
Norm Vergütungsstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557104
EAN / GTIN 4020772006075
Herstellernummer 557104
L-Nummer L30110 101970
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne, für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9

Merkmal:

  • Größe: 16
  • M: M8
  • B1: 8
  • D1: 20
  • K: 6
  • L: 16
  • Gewicht: 17 g