Cheie reglabilă cu cârlig cu vârf și suport pentru cheie dinamometrică

Cod articol.: 557065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557065
EAN / GTIN 4020772004880
Număr producător 557065
L-Număr L30090 739
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cheie reglabilă cu cârlig cu vârf și suport pentru cheie dinamometrică, pentru piulițele canelate din 1804 și piulițele rulmentului de rulare din 981.
Oțel special călit și călit într-un ton lustruit.
Acţionare: Locaş pătrat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 95 - 165
  • Comutator de acționare: 1/2 inch
  • L: 272
  • S: 200
  • T: 10
  • T1: 16,0
  • greutate: 680 g

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript