Verstelbare haaksleutel met neus en houder voor momentsleutel

Artikelnummer: 557065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 557065
EAN/GTIN 4020772004880
Nummer fabrikant 557065
L-nummer L30090 739
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare haaksleutel met neus en houder voor momentsleutel, voor DIN 1804 gegroefde moeren en DIN 981 rollagermoeren.
Speciaal staal gehard en getemperd in een gepolijste toon.
Aandrijving: Binnenvierkant

Kenmerk:

  • Maat: 95 - 165
  • Aandrijving SW: 1/2 inch
  • L: 272
  • S: 200
  • T: 10
  • T1: 16,0
  • Gewicht: 680 g