Llave de gancho ajustable con nariz y soporte para llave de torque

Número de artículo: 557065
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 557065
EAN / GTIN 4020772004880
Número del fabricante 557065
Número L L30090 739
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de gancho ajustable con nariz y soporte para llave de par, para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas rodantes DIN 981.
Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.
Accionamiento: Cuadrado interior

Característica:

  • Tamaño: 95 - 165
  • Conduzca SW: 1/2 pulgada
  • L: 272
  • S: 200
  • T: 10
  • T1: 16,0
  • Peso: 680 g