• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Rolă din material abraziv de șlefuit, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 100

Cod articol.: 556090 100
Preț per 1 buc. (8,66 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 10.000 mm
Maşină acţionată Altele; Șlefuitor excentric
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 180
Comparație granulație max. 220
Recomandat pentru material Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumire granulație 3M WR-SH

Identificare și clasificare

Cod articol 556090 100
EAN / GTIN 4001895764035
Număr producător 61143
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Grosier şi agresiv: Îndepărtează rugina, stratul de rugină şi murdăriile de pe suprafeţe. Pentru asperităţile culorilor vechi, lacurilor, plasticului, pieselor din cauciuc (de exemplu înainte de lipire).