• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Role brusného rouna, 100 mm × 10 m, Struktura rouna: 100

Artiklové číslo: 556090 100
Cena za 1 ks (CZK 220,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 10 000 mm
Hnací stroj Excentrické brusky; Jiné
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 180
Porovnání zrnitosti max. 220
vhodné pro materiál Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M WR-SH

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556090 100
EAN / GTIN 4001895764035
Číslo výrobce 61143
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Durable Flex vysokovýkonné rouno s extrémně hustým rozložením zrna až do hloubky vláknitého materiálu. Nová struktura rouna umožňuje agresivnější výkon broušení, nejdelší životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější brus. Enormní pružnost usnadňuje použití na obtížně dostupných místech.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Hrubé a agresivní: odstraňuje rez, vzdušnou korozi a nečistoty z povrchu. Ke zdrsnění starých nátěrů, laků, plastů, gumových částí (např. před lepením).