{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | cilindric | |
| Material abraziv lățime | 100 mm | |
| Material abraziv lungime | 10.000 mm | |
| Maşină acţionată | Altele; Șlefuitor excentric | |
| Grad de fineţe | semifin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație min. | 280 | |
| Comparație granulație max. | 360 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumire granulație 3M | CF-RL |
| Cod articol | 556090 280 | |
| EAN / GTIN | 3134375325851 | |
| Număr producător | 7100182231 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |