{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Forma cilindrului | |
| Material abraziv lățime | 100 mm | |
| Material abraziv lungime | 10.000 mm | |
| Grad de fineţe | semifin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație min. | 280 | |
| Comparație granulație max. | 360 | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 556083 280 | |
| EAN / GTIN | 4062406301071 | |
| Număr producător | 556083 280 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |