Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys lanksti, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280

Prekės Nr.: 556083 280
Kaina už vieną 1 vnt. (4,56 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinio audinio struktūra Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Purpurinė raudona
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas cilindro forma
Šlifavimo priemonės plotis 100 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 10 000 mm
Smulkumo laipsnis vidutinio smulkumo
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdėtumo palyginimas min. 280
Grūdėtumo palyginimas maks. 360
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas; plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556083 280
EAN / GTIN 4062406301071
Gamintojo numeris 556083 280
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.
Lanksti naši neaustinė medžiaga, ypač storas grūdelių sluoksnis, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina didesnį nuimamos medžiagos kiekį, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams.
Vidutinis / pusiau glotnus: universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.