Schuurvlies-rol flexibel, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 280

Artikelnummer: 556083 280
Prijs per 1 Stuk (3,74 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 280 - 360
Fijnheidsgraad middelfijn
Vliesstructuur 280
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 100 mm
Rollengte 10 m
Uitvoering A Very Fine
Kleur rood
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 556083 280
EAN/GTIN 4062406301071
Nummer fabrikant 556083 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Flexibel hoogrendementvlies met extreem dichte korrelverdeling tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een agressiever schuurgedrag, zeer hoge standtijd, loopt nietdicht en een nog gelijkmatiger schuurbeeld mogelijk. De enorme flexibiliteit vereenvoudigt de toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten.
Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen