Set de inele din material abraziv pentru şlefuire, 3 buc. (A), pentru satinare semifin, ⌀ inel: 200mm

Cod articol.: 555765 200
Setați prețul 3 bucăți (26,94 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 3 buc.
Formă rotund
Diametru 200 mm
Material abraziv lățime 25 mm
Diametrul găurii H 20 mm
Grad de fineţe semifin
Suport de material abraziv Material abraziv
Serie Unipol®
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 180
Comparație granulație max. 180

Identificare și clasificare

Cod articol 555765 200
EAN / GTIN 4013349627933
Număr producător L065681652
Producător/responsabil OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descriere

Execuţie:

Inelele din material abraziv Unipol® sunt înfăşurate în jurul unui nucleu de metal; setul conţine câte trei inele.

Aplicaţie:

Material abraziv semifin pentru şlefuire (granulaţie aprox. 180), pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite sau periate, pentru satinare (adâncimea rugozităţii Rt aprox. 3 µm).
Inelele din material abraziv pot fi prinse în orice număr şi pe orice lăţime.

Notă:

Dorn de prindere pentru inele material abraziv consultaţi Cod 555785.