RCMT 10T3M0-14 IC8150 Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru finisare în operațiunile de strunjire a profilurilor pe o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 5550390
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550390
EAN / GTIN 7291075063677
Număr producător 5550390
L-Număr L23950 935

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru finisare în operațiunile de strunjire a profilurilor pe o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 14
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule