SRGCR 2525M-10 Suporți de scule cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600938
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600938
EAN / GTIN 7291075074192
Număr producător 3600938
L-Număr L23990 1488

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 10T3MO
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii