Disc abraziv cauciucat, ⌀ cozii 6 mm mediu 25 mm

Cod articol: 554092 25
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 25 mm
Suport pe partea sculei Sistem de prindere rapidă cu filet exterior
Prindere pe partea utilajului ⌀ cozii 6 mm
⌀ cozii 6 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Turaţie maximă 30.000 min-1
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554092 25
EAN / GTIN 4054596054974
Număr producător 7100062231

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®).
Disc abraziv din cauciuc cu suport 1/4 inch şi coadă de 6 mm integrate. Montare pe arbore M14 cu adaptor Cod 554081.
Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de şlefuit „printr-o singură învârtire” de mână, în cel mai scurt timp.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultaţi Cod 079325.