Combidisc® Disc de rectificat CONTOUR 120

Cod articol: 554034 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,08 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,73 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
⌀ discurilor 60 mm
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554034 120
EAN / GTIN 4007220898864
Număr producător 4007220898864

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Proeminenţă a discului cu muchie vălurată pentru şlefuirea fină a contururilor şi suprafeţelor concave.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
A se folosi cu discul suport moale Cod 554091 50.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb