Combidisc® CONTOUR šlifavimo diskas 120

Prekės Nr.: 554034 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,08 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,73 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Aliuminio oksidas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Disko⌀ 60 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554034 120
EAN / GTIN 4007220898864
Gamintojo numeris 4007220898864

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Banguotais disko kraštais patogiau glotniai šlifuoti kontūrus ir išgaubtus paviršius.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Reikia dėti ant minkštų atraminių lėkštelių Nr. 554091 50.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys