• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire în evantai Soft Job (ZA), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 554030 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,97 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    4,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
614 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 50,8 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe medie
Turaţie max. 20.000 min-1
Suport de material abraziv plastic
Denumirea producătorului Soft Job
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554030 80
EAN / GTIN 9003172469850
Număr producător 246985
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Execuţie foarte flexibilă, cu lamele verticale şi lamele proeminente pentru o finisare extrem de moale, uniformă.
Minidiscurile în evantai cu lamele desfăcute oferă, în comparaţie cu discurile obişnuite de şlefuit o durabilitate mai mare, o manifestare mai flexibilă la şlefuit şi o suprafaţă finisată mai uniform (rugozitate) până la limita de uzură.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc sunt prezentate de la Cod 573511.