• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vějířový brusný kotouč Soft Job (ZA), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 554030 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    124,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    103,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
524 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kónické
Průměr 50,8 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti střední
Otáčky max. 20 000 min-1
Podklad brusného materiálu plast
Označení výrobce Soft Job
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554030 80
EAN / GTIN 9003172469850
Číslo výrobce 246985
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Velmi pružné provedení se stojícími lamelami a přesahem lamel pro extrémně měkký, rovnoměrný brus.
Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.