Soft Job legyezős csiszolótárcsa (ZA) 80

Cikkszám: 554030 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
923 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Menet: Roloc™ gyorscsere rendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 80
Csiszolóeszköz alapja Műanyag tányér
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Menet Roloc™ gyorscsere rendszer
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554030 80
EAN / GTIN 9003172469850
Gyártó száma 246985

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Nagyon rugalmas kivitel álló lamellákkal és lamella túlnyúlással az extrém lágy, egyenletes csiszolás érdekében.
A mini legyezős tárcsák legyezőszerűen elrendezett lamellákkal a hagyományos csiszolótárcsákhoz képest hosszabb élettartammal, rugalmasabb csiszolási jellemzőkkel és egyenletesebb csiszolási képpel (érdesség) rendelkeznek egészen a kopáshatárig.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573511 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek