Disc de şlefuire (CER), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 553921 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,29 € / 1 buc.
  • de la 100 buc.
    1,07 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.934 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
⌀ discurilor 50,8 mm
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 553921 36
EAN / GTIN 4045197526168
Număr producător 553921 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Legătură optimă între suport şi discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare uşoară şi rapidă a discului, cu mâna, chiar şi după o utilizare dură.
Poziţie centrală a discului de şlefuit, ce asigură concentricitate fără vibraţii.
Granulaţie ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile şi a aliajelor cu nichel. Rată ridicată de îndepărtare şi şlefuire la rece.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea raţională a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile în producţia de scule, profiluri şi modele, în producţia maşinilor, aparatelor şi containerelor. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă