Brusný kotouč (CER), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 553921 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    35,00 CZK / 1 ks
  • od 100 ks
    29,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
634 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Brusné zkratky Keramické
Zrnitost 36
⌀ kotouče 50,8 mm
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553921 36
EAN / GTIN 4045197526168
Číslo výrobce 553921 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.
Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.
Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

Poznámka:

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.