disques abrasifs (CER) 36

Réf.: 553921 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.60 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553921 36
EAN / GTIN 4045197526168

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.
Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Utilisation:

Pour le polissage efficace de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange