Bandă de şlefuit (A) granulaţie 150 fin 60X30 mm

Cod articol: 553740 60X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,26 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,05 € / buc.
La cerere
În stoc
1.725 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Grad de fineţe fin
Formă manşoane cilindric
⌀ tubului 60 mm
Lăţime manşoane 30 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553740 60X30
EAN / GTIN 4045197240460

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.
Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.
Corindon normal (A).

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ bandă×lăţime bandă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături