Schleifhülse (A) Korn 150 fein 60X30 mm

Artikel-Nr.: 553740 60X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,27 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,07 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.125 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Feinheitsgrad fein
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 60 mm
Hülsen Breite 30 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553740 60X30
EAN / GTIN 4045197240460

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Normalkorund (A).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb