Pastă de şlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool şi în apă monocristallin, Granulaţie pastă de şlefuit diamantată: 15µm

Cod articol: 552340 15
Preț per 1 buc. (7325,00 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie pastă de şlefuit diamantată (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe mediu
Cod de culoare albastru închis
Cuprins 10 g
Tip produs Pastă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Număr producător 552340 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
1
Oţel < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Piatră
 
1
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.
Diamant sintetic monocristalin în seringă de 10 g, pentru aplicarea pe suprafeţe mari.

Aplicaţie:

Soluţia care se poate amesteca în orice raport cu alcool sau apă, asigură un film optim de lubrifiant. Curăţare uşoară, ecologică a sculelor şi pieselor cu apă.
Pentru lucrări de lustruire la toate oţelurile sculelor uzuale.