Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin 15 µm

Artikl br.: 552340 15
(860,70 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Stupanj finoće srednje
Šifra boje tamno plava
Sadržaj 10 g
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
1
Čelik < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.
Sintetički dijamantni monokristalin u tubi od 10 g za primjenu na velikoj površini.

Upotreba:

Spoj koji se može miješati s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.
Za radove poliranja na svim uobičajenim alatnim čelicima.