Pastă de şlefuit diamantată 10 g, solubilă în alcool şi în apă monocristallin, Granulaţie pastă de şlefuit diamantată: 10µm

Cod articol.: 552340 10
Preț per 1 buc. (7517,00 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie pastă de şlefuit diamantată (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 g
Comparaţie granulaţie 10
Culoarea albastru
Denumirea producătorului Diamantschleifpaste
Recomandat pentru oțel
Domeniu de utilizare Șlefuire și lustruire
Grad de fineţe medie
Materiale abrazive Diamant (D)
Tip produs Pastă de şlefuit
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Formă Pastă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 552340 10
EAN / GTIN 4045197801081
Număr producător 552340 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
1
Oţel < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Piatră
 
1
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.
Diamant sintetic monocristalin în seringă de 10 g, pentru aplicarea pe suprafeţe mari.

Aplicaţie:

Soluţia care se poate amesteca în orice raport cu alcool sau apă, asigură un film optim de lubrifiant. Curăţare uşoară, ecologică a sculelor şi pieselor cu apă.
Pentru lucrări de lustruire la toate oţelurile sculelor uzuale.