Roată cu material abraziv 220

Cod articol: 552207 220

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,72 € / buc.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap 30 mm
⌀ cozii 3 mm
Material garnitură A
Viteză periferică recomandată 5 m/s - 10 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552207 220
EAN / GTIN 2050002053366

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru lucrări fine de satinare.

Aplicaţie:

Pentru polizarea fină a suprafeţelor şlefuite în prealabil, cu cerinţe ridicate privind forme geometrice precise.

Notă:

Discul pentru polizat trebuie utilizat în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteză periferică recomandată de 5 – 10 m/s.