Slipdukshjul 220

Art-nr: 552207 220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    56,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    47,12  SEK / st.
på begäran
I lager
149 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Huvud-⌀ 30 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Borstmaterial A
rekommenderad periferihastighet: 5 m/s - 10 m/s
Produktslag Polerstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552207 220
EAN/GTIN 2050002053366

Benämning

Utförande:

Slipduk för fina satineringsarbeten.

Användningsdata:

För högglanspolering av förslipade ytor med höga krav på exakta geometriska former.

Anmärkning:

Polerdynor måste användas i kombination med slip- och polerpastor som nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5 – 10 m/s.