Hiomahuopapyörä 220

Tuote nro.: 552207 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,13 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,28 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään ⌀ 30 mm
Varren ⌀ 3 mm
Helamateriaali A
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552207 220
EAN / GTIN 2050002053366

Kuvaus

Malli:

Hiomahuopapyörä hienoihin satinointitöihin.

Käyttö:

Viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Kiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa, esim. nro 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5 – 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript