Oglindă telescopică orientabilă de 52 mm

Cod articol.: 5515T-52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 5515T-52
EAN / GTIN 7314153021939
Număr producător 5515T-52
L-Număr L51320 505
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • ⌀ 52 mm
  • Lungime: extinsă 450 mm – retrasă și rabatată 255 mm
  • Mâner cu protecție pentru mâini din PVC
  • Ambalaj de vânzare cu husă de protecție
  • Rama oglinzii din oțel inoxidabil și piciorul din oțel
  • Mâner telescopic din două părți
  • Oglindă articulată, reglabilă în toate direcțiile

Caracteristică:

  • Diametru: 52 mm
  • Lungime: 255-450 mm
  • Greutate: 70g
  • Înălțimea produsului: 20 mm
  • Lungimea produsului: 280 mm
  • Greutate: 0,1000kg
  • Lățimea produsului: 115 mm