• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Schwenkspiegel 52 mm

Artikel-Nr.: 5515T-52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5515T-52
EAN / GTIN 7314153021939
Herstellernummer 5515T-52
L-Nummer L51320 505
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ø 52 mm
  • Länge: ausgezogen 450 mm – eingeschoben und umgelegt 255 mm
  • Griff mit PVC-Handschutz
  • Einzelhandelsverpackung mit Schutzhülle
  • Spiegelrahmen aus Edelstahl und Stiel aus Stahl
  • Zweiteiliger Teleskopstiel
  • Gelenkspiegel, allseitig verstellbar

Merkmal:

  • Durchmesser: 52 mm
  • Länge: 255-450 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 280 mm
  • Gewicht: 0,1000 kg
  • Produkt-Breite: 115 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb