SNMM 250924-H5P IC8250 Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Cod articol: 5509508
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509508
EAN / GTIN 7291075289961
Număr producător 5509508
L-Număr L23950 958

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 3.6 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.6 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule