SNMM 250924-H5P IC8250 Single-Sided Square Insert with a Strong Cutting Edge for Extra Rough Turning

Artikelnummer: 5509508
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509508
EAN/GTIN 7291075289961
Nummer fabrikant 5509508
L-nummer L23950 958

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 2,4 mm, Lengte snijrand (L) 25,4 mm, Diameter Inwendige cirkel (IC) 25,4 mm, Dikte snijplaat (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 25,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding 1,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3,6 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,6 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder