SNMX 150708R-30 IC8150 Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Cod articol.: 5508703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5508703
EAN / GTIN 7291075112931
Număr producător 5508703
L-Număr L23950 2315

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 30 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm