SNMX 150708R-30 IC8150 Plaquettes pour arasage des cordons de soudure sur les tubes

Réf.: 5508703
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 5508703
EAN / GTIN 7291075112931
Réf. fabricant 5508703
Article hors catalogue L23950 2315

Description

Descriere:

Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 30 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm