SOMT 160512-DT IC9080 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5506616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506616
EAN / GTIN 7291075107265
Réf. fabricant 5506616
Article hors catalogue L24160 63

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout