Măsurător digital de grosime ABS, inch/metric, 0-0,4″, 0,0005″, adâncimea canelurii

Cod articol: 547-316A
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor

Identificare și clasificare

Cod articol 547-316A
EAN / GTIN 4946368851754
Număr producător 547-316A
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Cu acest Digimatic aparat pentru măsurarea grosimii ABSOLUT, puteți utiliza folii transparente, hârtie etc
  • Măsurați cu puncte de contact plate.
  • Comunicare bidirecțională, de ex.
  • Parametrizarea prin intermediul unui PC (interfața Digimatic S 1) este posibilă.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • alarmă: Tensiune scăzută, eroare de reglare, eroare senzor, depășire afișaj etc.
  • Numărul vechi al articolului: 547-316S
  • Domeniu de măsurare analogic comutabil: Da
  • Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 11mm
  • Oprire automată: Da
  • Durabilitatea bateriei: utilizare continuă: aproximativ 2700 ore
  • Butoane personalizate: Da
  • Funcție de calcul (cu formulă): Da
  • DATE/REȚINERE: Da
  • Emitere date Digimatic: Da
  • Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Cântar digital: Codificator absolut liniar cu capacitate electrostatică
  • Alimentare cu energie: 1 baterie CR2032 (3 V)
  • Funcţii: Cu comparator cu cadran ID-S nr. 543-712BS
  • Blocare funcție: Da
  • Precizie: +/-20 µm
  • GO/+/-NG Rating: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0 X 0,165 X 0,045 M
  • Funcția de avertizare a calibrării: Da
  • adâncime maximă de măsurare: 30,0 mm
  • INTERVAL MAX/MIN: Da
  • Domeniu de măsurare: 0 - 0,4
  • Forţă de măsurare: ≤ 1,5
  • Forța de măsurare MPL: ≤1,5 N
  • Cadran de măsurare nr.: 543-712-10BS
  • ON/OFF: Da
  • Paralelism: 0,0005”
  • R MPE (repetabilitate): 0,0005”/0,01 mm
  • Tip de protecţie: IP42
  • Tip: Inserție pentru lamă din oțel
  • Rezoluție selectabilă a barei analogice: Da
  • Direcție de numărare comutabilă: Da
  • Increment: 0,0005”/0,01 mm
  • Valoarea pasului numeric selectabilă: nu
  • Inch/Metric: Inch/Metric
  • Comutabil între sistemul imperial și cel metric: Da

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă