ABS digitale diktemeter, inch/metrisch, 0-0,4″, 0,0005″, groefdiepte

Artikelnummer: 547-316A
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek digital
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547-316A
EAN/GTIN 4946368851754
Nummer fabrikant 547-316A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze ABSOLUTE Digimatic diktemeter kunt u transparanten, papier, enz. gebruiken
  • Meet met vlakke contactpunten.
  • Bidirectionele communicatie, bijv.
  • Parametrisering via een pc (Digimatic S 1-interface) is mogelijk.

Kenmerk:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm: Lage spanning, instelfout, sensorfout, display-overloop enz.
  • Oud artikelnummer: 547-316S
  • Analoog meetbereik omschakelbaar: Ja
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 11mm
  • Automatische uitschakeling: Ja
  • Batterijlevensduur: Voortdurend: ca. 2700h
  • Aangepaste knoppen: Ja
  • Rekenfunctie (met formule): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic gegevensuitvoer: Ja
  • Digimatic S1 bidirectionele interface: Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Digitale weegschaal: Absoluut lineaire encoder met elektrostatische capaciteit
  • Energievoorziening: 1x batterij CR2032 (3V)
  • Functies: Met meetklok ID-S nr. 543-712BS
  • Functie slot: Ja
  • Nauwkeurigheid: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Waardering: Ja
  • Afmetingen: 0 X 0,165 X 0,045 M
  • Kalibratie-waarschuwingsfunctie: Ja
  • Max. meetdiepte: 30,0 mm
  • MAX/MIN BEREIK: Ja
  • Meetbereik: 0 - 0,4
  • Meetkracht: ≤ 1,5
  • Meetkracht MPL: ≤1,5 N
  • Meetinstrument nr.: 543-712-10BS
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelliteit: 0,0005″
  • R MPE (herhaalbaarheid): 0,0005”/0,01 mm
  • Beschermklasse: IP42
  • Type: Meshouder van staal
  • Selecteerbare analoge balkresolutie: Ja
  • Omschakelbare telrichting: Ja
  • Numerieke resolutie: 0,0005”/0,01 mm
  • Cijferstapwaarde selecteerbaar: Nee
  • Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
  • Omschakelbaar tussen inch en meter: Ja

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan