{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Zahnung Z7 | |
| Denumirea producătorului | Kleinfrässtift Z7 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru tăiş Dc | 6,3 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 12,7 mm | |
| Dantură, specifică producătorului | Z7 | |
| Știft de frezare, formă suprafață frontală | Cu dinți pinteni | |
| Forma știftului de frezare | Freză șlefuire cu cilindru | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 12,7 mm | |
| Lungimea totală L | 45 mm | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 546910 AS0613 | |
| EAN / GTIN | 4045197724205 | |
| Număr producător | 546910 AS0613 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |