Minifreză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu) F0313

Cod articol: 546908 F0313
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z9
Simbol pentru dantură Z9
Grad de fineţe a danturii foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Materialul sculei Carbură
Forma F0313
Descrierea formei Arc rotund
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 13 mm
Lungimea totală 40 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546908 F0313
EAN / GTIN 4045197804990

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din carbură.
Set de mini freze de şlefuire HM cu ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.