Pieni jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.) F0313

Tuote nro.: 546908 F0313
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z9-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z9
Hammastustiheysaste eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Lastuava aine KM
Muoto F0313
Muodon kuvaus Pyörökaari
Pään ⌀ 3 mm
Pään pituus 13 mm
Kokonaispituus 40 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 546908 F0313
EAN / GTIN 4045197804990

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
KM-pienoisjyrsintapit, varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.