Roterande minifil Z9 − mycket grov (ickejärn/alum.) F0313

Article no.: 546908 F0313
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager
  • Skaft-⌀: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z9
förkortning tandning Z9
Tandningsfinhetsgrad mycket grov (ickejärn / aluminium)
Skärmaterial VHM
Form F0313
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 3 mm
huvudlängd 13 mm
totallängd 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 546908 F0313
EAN / GTIN 4045197804990

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.