• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză şlefuire GARANT Master Alu - foarte grosier (neferos / aluminiu), HM DLC, Tip: F1225

Cod articol.: 543710 F1225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie GARANT Master Alu
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: F1225
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Strat de acoperire DLC
Diametru tăiş Dc 12 mm
Diametru corp D2 12 mm
Lungime de tăiere Lc 25 mm
Lungimea capului L3 25 mm
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu arc rotund
Tip de dantură Dantură simplă
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 40 mm
Lungimea totală L 65 mm
Lungime funcţională 25 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 8033
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe)
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 543710 F1225
EAN / GTIN 4067263117940
Număr producător 543710 F1225
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață. ⌀ cozii 6mm. Adecvat pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultra-performant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o aderență scăzută a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru materiale din aluminiu.
  • durabilitate extrem de mare.

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Coadă foarte stabilă de 8 mm.

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu dure și moi, a materialelor plastice, a bronzului și a metalelor neferoase.
Potrivit atât pentru utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
Pentru lucrări de şlefuire cu solicitare maximă.

Notă:

Scule cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.