Descriere:
Comparatorul multifuncțional ABSOLUTE Digimatic cu cadran ID-C, vă oferă următoarele avantaje: Cu sistemul ABSOLUTE. Setarea o singură dată a poziției inițiale, care rămâne apoi punctul zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei. Precizie de măsurare chiar și la cea mai mare viteză de deplasare. Citire fără efort datorită cifrelor mari de pe afișaj. Afișajul poate fi rotit cu 330°. Blocare a tastaturii pentru a proteja împotriva utilizării neautorizate. Calcule simple cu ajutorul formulei Ax (x=cursă de deplasare a axului).
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Rezoluție selectabilă: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniu de măsurare: 25,4 mm
Valoare gradare: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,02 mm
Scară: Codor liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 11 mm, rotativ 330°.
Max. Viteza de reacție: Nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire cu cablu) / HOLD (valoare de afișare): Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursă de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 7000 de ore