{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime inferioară, exterioară | 1,011 m | |
| Înclinație | 60 grad | |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
| Înălţime de lucru | 3,7 m | |
| Lățime suprafață de bază | 1 m | |
| Adâncimea suprafeţei de bază | 1,92 m | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 7 | |
| Adâncime trepte | 200 mm | |
| Acoperire trepte | aluminiu | |
| Înălţime | 2,68 m | |
| Înălțime platformă | 1,68 m | |
| Lățime platformă | 600 mm | |
| Adâncime platformă | 800 mm | |
| Material platformă | aluminiu | |
| Bară genunchi | da | |
| Bară picior | da | |
| Balustradă platformă | da | |
| Înălțime balustradă platformă | 1.000 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Tip produs | Platformă cu trepte | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | tablă striată | |
| Fix | nu | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 54107 | |
| EAN / GTIN | 4031405541078 | |
| Număr producător | 054107 | |
| L-Număr | L90110 949 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |