{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura inferior exterior | 1,011 m | |
| Inclinación | 60 grados | |
| Principio «two hands free» | sí | |
| Altura de trabajo | 3,7 m | |
| Ancho de la superficie de base | 1 m | |
| Profundidad base | 1,92 m | |
| Número de escalones, incluida la plataforma | 7 | |
| Profundidad de los escalones | 200 mm | |
| Revestimiento de los escalones | aluminio | |
| Altura | 2,68 m | |
| Altura de la plataforma | 1,68 m | |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 800 mm | |
| Material de la plataforma | aluminio | |
| Barra para rodilla | sí | |
| Barra para pie | sí | |
| Barandilla de plataforma | sí | |
| Altura de la barandilla de la plataforma | 1.000 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Tipo de producto | Escalera de tarima | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Regulable en altura | no | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Superficie peldaño | chapa estriada | |
| Instalación fija | no | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 54107 | |
| EAN / GTIN | 4031405541078 | |
| Número del fabricante | 054107 | |
| Número L | L90110 949 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |