• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Şubler vernier, 0-150 mm, 0,05 mm, metric

Cod articol.: 536-151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Execuţie cioc măsurare Cu unghi spre exterior
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 536-151
EAN / GTIN 4946368111216
Număr producător 536-151
L-Număr L40010 1855
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de exterior permit efectuarea de măsurători în locuri greu accesibile. Puteți măsura grosimea peretelui în interiorul alezajelor și adânciturilor.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,336 X 0,146 X 0,037 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 150
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm

Livrare:

Într-o cutie