Curseur de mesure de col d'arbre Nonius, 0-150 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Plage de mesure min 0 mm
Exécution bec de mesure coude vers l’extérieur
Métrologie mode analogique
Lecture commutable non
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 536-151
EAN / GTIN 4946368111216
Réf. fabricant 536-151
Article hors catalogue L40010 1855
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse avec surfaces de mesure inclinées vers l'intérieur vous offre les avantages suivants: Mesure d'épaisseur de paroi dans l'alésage possible

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,05 mm
  • Taille / dimension: 0,336 X 0,146 X 0,037 M
  • Plage de mesure: 0 - 150
  • Valeur de graduation: 0,05 mm

Livraison:

Dans une boîte